Palpator cu bilă de rubin Lungime 20 mm 3 mm

Cod articol: 494222 3
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bilei D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 20 mm
lungime lucru efectivă 17 mm
⌀ bilei D 3 mm
⌀ S al cozii 1,5 mm
Racord filetat M2
Material vârf Rubin
Material coadă Oţel
Greutate 0,5 g
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494222 3
EAN / GTIN 2050000956799

Descriere

Execuţie:

Palpatoare cu bilă de rubin cu racord filetat M2

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni şi alte modele de coadă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături