{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 20 mm | |
lungime lucru efectivă | 12,5 mm | |
⌀ bilei D | 1 mm | |
⌀ S al cozii | 0,8 mm | |
Racord filetat | M2 | |
Material vârf | Rubin | |
Material coadă | Carbură | |
Greutate | 0,4 g | |
Tip produs | Palpator |
Cod articol | 494222 1/12,5 | |
EAN / GTIN | 2050000956768 |