M18ONEHCCT60-0C Unealtă de presare cu acumulator M18ONEHCCT60-0C

Cod articol: 4933479683
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933479683
EAN / GTIN 4058546374778
Număr producător 4933479683
L-Număr L00800 4031

Descriere

Descriere:

  • Mișcarea de presare asigură rezultate de presare cât mai uniforme
  • Echilibru optim pentru un control bun
  • Compatibil cu ONE-KEY™: transfer de date posibil prin Bluetooth sau adaptor ONE-KEY™ pentru raportarea dispozitivelor
  • Unealta de sertizare hidraulică FORCE LOGIC™ de 60 kN, alimentată cu baterii, serbează îmbinările în mai puțin de 3 secunde
  • Mișcarea de presare asigură cele mai uniforme rezultate de presare
  • Echilibrul optim permite un control bun chiar și în cazul utilizării cu o singură mână
  • Declanșator ușor de accesat în zona mânerului
  • Design în linie și un cap rotativ la 350°
  • PFM™ (monitorizare predictivă a forței): Monitorizarea electronică a forței de sertizare - forță de sertizare constantă în timpul ciclurilor de sertizare; lumina verde indică o sertizare completă
  • Prelucrează papuci de cablu și conectori de până la 300 mm²
  • Dispozitiv universal compatibil cu seria MILWAUKEE® 22 și pentru toate inserțiile comune de 60 kN cu presare în U
  • Compatibil cu ONE-KEY™: transfer de date posibil prin Bluetooth sau adaptor ONE-KEY™ pentru raportarea sculei
  • ONE-KEY™ Tool Tracking și Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire și gestionare a inventarului bazată pe cloud pentru uneltele dvs. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, blocarea de la distanță a sculelor
  • Sistemul de comunicare între sculă și baterie: procesul de presare începe numai atunci când este disponibilă o capacitate suficientă a bateriei
  • Componente electronice sigilate pentru o protecție îmbunătățită împotriva umezelii, prafului și murdăriei
  • Coordonare optimă între motorul fără perii, bateria REDLITHIUM™ și componentele electronice REDLINK™ pentru a obține performanțe maxime cu o durată de viață cât mai lungă
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™
  • Monitorizarea individuală a celulelor bateriei optimizează timpul de funcționare și asigură o durată de viață lungă a bateriei

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Pe tehnologie: Brushless
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B2)
  • Cărcător inclus în livrare: Nu este inclus niciun încărcător
  • Tensiune [V]: 18

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături