PACHET DE BATERII M18B4 LI-ION 4.0AH

Cod articol: 4932430063
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
    Tip produs Acumulator cu încărcător

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932430063
    EAN / GTIN 4002395377244
    Număr producător 4932430063
    L-Număr L00800 95

    Descriere

    Descriere:

    • Control inteligent: sistemul electronic REDLINK®
    • Protecție la suprasarcină - Împiedică utilizatorul să își deterioreze accidental investiția
    • Sistem de gestionare a temperaturii - Menține bateria în intervalul ideal de temperatură pentru a asigura o durată de viață maximă
    • Monitorizare a unei singure celule - Asigură încărcarea și descărcarea optimă pentru o durată de viață maximă
    • Protecția împotriva apei canalizează apa departe de baterie și de sistemul electronic
    • Poate fi utilizat la temperaturi extreme de până la -20 ° C fără a afecta durata de funcționare și durata de viață a bateriei
    • Indicatorul integrat al nivelului de încărcare îi ajută pe utilizatori să maximizeze eficiența bateriei

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 1 x M18 B4
    • Baterie: Li-ion
    • Capacitate baterie [Ah]: 4,0
    • Sistem de baterii: M18
    • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
    • Livrat: în cutie
    • Greutate [kg]: 0. 7
    • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
    • Variantă de produs: M18 B4
    • Tensiune [V]: 18

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături