Aspirator de praf compact M18ONEFHX (M18FCDDEXL-0)

Cod articol: 4933478507
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
Cod articol 4933478507
EAN / GTIN 4058546347000
Număr producător 4933478507
L-Număr L00800 2431

Descriere

Descriere:

  • Conceput pentru o extracție eficientă a prafului, cu funcționare automată prin intermediul comutatorului de pornire/oprire a sculei
  • Filtrul HEPA de înaltă eficiență colectează 99,97% din particulele în suspensie cu o dimensiune de până la 0,3 microni
  • Mecanismul manual de curățare a filtrului crește eficiența fluxului de aer, precum și durata de viață a filtrului
  • Duze interschimbabile pentru a se adapta la diferite diametre de găurire
  • Livrat cu 2 dimensiuni de duze: 1 x până la ⌀ 16 mm, 1 x până la ⌀ 26 mm, care pot fi schimbate rapid cu ajutorul mecanismului de eliberare rapidă
  • Limitator de adâncime reglabil cu butoane reglabile ușor și precis pentru adâncimi exacte de perforare
  • Iluminat luminos al stației de lucru cu LED-uri
  • Compatibil cu ciocanele M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH și M18 ONEFHX

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: În cutie
  • Greutate [kg]: 1,4
  • Cărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Echipament standard: Inele de perie de rezervă
  • .