ONE KEY ™ Ciocan combinat cu acumulator + aspirator de praf (M18ONEFHPXDEL-552C)

Cod articol: 4933478498
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
    Tip produs Ciocan rotopercutor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933478498
    EAN / GTIN 4058546346911
    Număr producător 4933478498
    L-Număr L00800 2501

    Descriere

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 2 x M18 HB5.5
    • Baterie: Li-ion
    • Capacitate baterie: M18
    • Capacitate baterie [Ah]: 5. 5
    • Sistem de baterii: M18
    • Număr de baterii/pachete de baterii: 2
    • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
    • Tip de tehnologie: Combustibil
    • Diametru de găurire pentru beton: 32
    • Diametru de găurire pentru lemn: 30
    • Diametru de găurire pentru oțel: 13
    • Pe tehnologie: Combustibil
    • RPM la ralanti: 800
    • Livrat: Cutie HD
    • Greutate [kg]: 4,2
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 5,2
    • Greutate cu acumulator: 5,2
    • Încărcător inclus: M12-18 FC
    • Stație de încărcare disponibilă: Da
    • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 800
    • Viteza max. Diametru de găurire în lemn [mm]: 30
    • Diametru de găurire maxim. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
    • Energia maximă a impactului unic: 5,0
    • Max. Viteză de lovire [min_1]: 0 - 4600
    • Varianta produsului: M18 ONEFHPXDEL-552C
    • Energia de lovire [EPTA] [J]: 5,0
    • Tensiune [V]: 18
    • Echipament standard: mâner suplimentar, opritor de adâncime a burghiului, unsoare pentru burghiu, mandrină metalică cu acționare rapidă FIXTEC™ de 13 mm, mandrină cu acționare rapidă pentru burghiu M18FPDDEXL, aspirator de praf M18FPDDEXL

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături