Burghiu de beton SDS+ MX4 5X215 - 1 BUC.

Cod articol: 4932478465
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932478465
    EAN / GTIN 4058546346560
    Număr producător 4932478465
    L-Număr L00800 1991

    Descriere

    Descriere:

    • Patru muchii de tăiere simetrice la 90° garantează găuri de găurire circulare pentru instalarea optimă a diblurilor
    • Geometria spirală cu 4 spirale cu spirală de volum mare pentru un transport optim al prafului de găurit
    • Punct de centrare pentru găurire ușoară și precisă
    • Element HM sudat, dintr-o singură bucată la Ø 5-10 mm
    • Canalul de intrare în spirală mai mare care rezultă asigură o avansare mai rapidă a forajului
    • Mai mult carbură pentru o durată de viață mai lungă, în special a vârfului burghiului
    • 4 dinți de antrenare Breaker Points pentru o viteză de găurire mai mare
    • Campanii de armare mărite pentru o durată de viață mai lungă în cazul loviturilor de armare
    • Dosar nou, spiralat conic
    • Spirală îngustă după vârful burghiului pentru un transport rapid al prafului de foraj, o viteză de găurire mai mare și o frecare mai mică
    • Spirală lată înapoi spre tija de găurit pentru o stabilitate mai mare și un risc mai mic de rupere
    • Cu până la 20% mai multe găuri la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu o mașină de găurit standard cu 4 caneluri în beton
    • Fabricat în Germania

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru [mm]: 150
    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: SDS-Plus MX4 5 x 215 - 1 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături