Ferăstrău alternativ cu acumulator FUEL™ M18FSZ-502X FUEL™.

Cod articol: 4933478291
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
    Tip produs Ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933478291
    EAN / GTIN 4058546344689
    Număr producător 4933478291
    L-Număr L00800 4003

    Descriere

    Descriere:

    • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău FIXTEC pentru schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău
    • Cârlig metalic pentru o suspendare ușoară și sigură a sculei
    • Utilizarea optimă a lamei datorită sabotului reglabil
    • Motor POWERSTATE fără perii de ultimă generație, pentru performanțe puternice, durată lungă de viață și autonomie mare a bateriei în aplicații de înaltă performanță
    • Protecție patentată a ambreiajului - previne ca mașina să nu se oprească în cazul în care lama de ferăstrău se blochează
    • Sistem de schimbare rapidă a lamei FIXTEC pentru schimbarea lamei fără scule
    • Conexiunile bateriei, ranforsate cu metal, asigură o durată de viață lungă
    • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
    • Utilizarea optimă a lamei datorită sabotului reglabil
    • Indicator integrat de încărcare a bateriei
    • Cârlig metalic pentru o suspendare ușoară și sigură a sculei
    • M18 FUEL este conceput pentru cei mai exigenți utilizatori
    • Tehnologia oferă o putere maximă și combină trei componente centrale - motorul fără perii POWERSTATE, bateria REDLITHIUM și sistemul electronic REDLINK PLUS
    • Prin coordonarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE, obținem performanțe maxime cu cea mai mare durabilitate posibilă
    • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE M18

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
    • Baterie: Li-ion
    • Sistem de baterii: M18
    • Număr de baterii/pachete de baterii: 2
    • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
    • Pe tehnologie: Combustibil
    • Livrat: Cutie HD
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B5)
    • Greutate cu pachetul de baterii: 3,8
    • Cărcător inclus: M12-18 FC
    • Variantă de produs: M18 FSZ-502X
    • Tensiune [V]: 18

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături