Pânză de ferăstrău 150x6-3pc

Cod articol: 48001075
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
    Tip produs Ruletă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 48001075
    EAN / GTIN 045242079810
    Număr producător 48001075
    L-Număr L00800 916

    Descriere

    Descriere:

    • Geometrie a dinților de 3 ori mai rapidă, ascuțită de trei ori, pentru tăieri rapide și fără bavuri
    • Dinții sunt căliți și ascuțiți de trei ori pentru tăieri rapide și curate
    • Corpul lamei de 1,6 mm grosime pentru o rezistență mai mare la îndoire și tăieri silențioase și cu vibrații reduse la viteze mari de tăiere

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: 6 - 100
    • Conținut pachet: 3
    • Varianta de produs: 150 x 6 Tpi - 3 buc
    • Adâncimea de tăiere (în lemn): 100

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături