M18HDDCT-202C INSTRUMENT DE PRESARE HIDR.-AC.ÎN2

Cod articol: 4933471950
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933471950
EAN / GTIN 4058546298494
Număr producător 4933471950
L-Număr L00800 665

Descriere

Descriere:

  • Control automat al distanței cu verificare permanentă a distanței și presiunii
  • Cap rotativ de 180° pentru un bun acces în locuri înguste
  • Raportare profesională a proceselor de presare
  • M18® FORCE LOGIC® HDCT prelucrează elemente de fixare de la 10 la 300 mm2 fără a schimba inserția presei
  • Control automat al distanței cu verificare permanentă a distanței și presiunii pentru un rezultat optim de presare, indiferent de materialul care trebuie presat
  • Cap rotativ de 180° pentru un bun acces în locuri înguste - secundă liberă cu operare cu o singură mână - secundă liberă cu operare cu o singură mână
  • mâna a doua liberă pentru funcționarea cu o singură mână, de exemplu, la B
  • Monitorizarea predictivă a forței de presare
  • PFM®: Monitorizarea electronică a forței de presare - forță de presare constantă în timpul ciclurilor de presare; lumina verde indică presarea completă
  • Compatibil cu sistemulONE-KEY®: raportare profesională a proceselor de presare
  • Comunicare de sistem între sculă și acumulator: procesul de presare începe numai atunci când este disponibilă o capacitate suficientă a acumulatorului
  • Până la 90 de procese de presare cu un M18® REDLITHIUM® 2,0 Ah de încărcare a bateriei
  • Electronice sigilate pentru o protecție sporită împotriva umezelii, prafului și murdăriei
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Numărul de baterii/baterii: 2
  • Tipul de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Brushless
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 4,5 (M18 B2)
  • Greutate cu acumulator: 4,5
  • Cărcător inclus: M12-18 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 40
  • Varianta produsului: M18 HDCT-202C
  • Tensiune [V]: 18