M18SIC60 CAMERĂ DE INSPECȚIE 60M

Cod articol: 4933471412
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
    Tip produs Scule de inspecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933471412
    EAN / GTIN 4058546290405
    Număr producător 4933471412

    Descriere

    Descriere:

    • Cameră HD 1080 p de 34 mm cu zoom panoramic
    • Carcasă cu tambur complet închisă
    • Mâner extensibil pentru un transport mai ușor
    • Cameră HD 1080 p de 34 mm cu zoom panoramic
    • 20 de LED-uri pentru o mai bună iluminare a canalizărilor
    • Cablu de împingere de 60 m lungime, 11 mm pentru o rază lungă de acțiune, rămânând în același timp flexibil, pentru a traversa curbe de 90 de grade într-o țeavă de 75 mm
    • Carcasa tamburului complet închisă reduce la minimum contaminarea
    • Suport de cauciuc pentru parcarea tamburului pe spate
    • Mâner extensibil pentru un transport mai ușor
    • Sonda încorporată pentru o localizare ușoară: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz pentru utilizarea cu toate dispozitivele de localizare populare
    • Localizator de cabluri integrat pentru localizarea cablurilor de împingere
    • Un TICK™ încorporat permite utilizarea platformei de inventariere ONE-KEY™ bazată pe cloud, care sprijină atât localizarea echipamentelor, cât și prevenirea furturilor
    • Furnizat standard cu 1 rolă de ghidare de 75 mm și o rolă de ghidare de 100 mm

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
    • Baterie: Li-ion
    • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
    • Sistem de baterii: M18
    • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
    • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
    • Livrat: în cutie
    • Greutate [kg]: 20. 5
    • Încărcător inclus: fără încărcător inclus
    • Variantă de produs: M18 SIC60
    • Tensiune [V]: 18
    • Echipament standard: 1 x stea de ghidare de 115 mm, 1 x stea de ghidare de 75 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături