M18BLTRC-522X Dispozitiv de tăiere bara filetata

Cod articol: 4933471151
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
Cod articol 4933471151
EAN / GTIN 4058546287795
Număr producător 4933471151
L-Număr L00800 238

Descriere

Descriere:

  • Mașină de tăiat tije filetate fără perii M18® pentru tăierea eficientă și fără efort a tijelor filetate
  • Tăie tije filetate din oțel M6-M12, precum și tije filetate din oțel inoxidabil M6-M10, cu o durată de funcționare de până la 300 de tăieturi (baterie de 2,0 Ah, oțel M10)
  • Capac de tăiere preinstalat pentru tije filetate cu diametre standard de piață M6, M8, M10 și M12
  • Vizibilitate bună asupra piesei de prelucrat pentru fixare exactă și tăieri precise
  • Design echilibrat pentru o manevrare optimă atunci când se lucrează deasupra capului
  • Balansat cu mâner central pentru o operare sigură cu o singură mână
  • Se deschide automat după ce procesul de tăiere a fost finalizat și permite tăieri rapide și repetabile
  • Separație minimă de 3,8 cm între secțiuni
  • ElectronicăREDLINK® cu protecție la suprasarcină

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii: 2
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Brushless
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 3,9
  • Încărcător inclus: M12-18 C
  • Variantă de produs: M18 BLTRC-522X
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: cap de tăiere cu patru tije filetate M6-M12

Livrare:

Cap de tăiere cvadruplă cu filet M6-M12 1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah, încărcător M12-18 C, HD Box