FERĂSTRĂU ALTERNATIV CU ACUMULATOR M18FSX-0C

Cod articol: 4933464724
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
    Tip produs Ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933464724
    EAN / GTIN 4058546226695
    Număr producător 4933464724
    L-Număr L00800 1208

    Descriere

    Descriere:

    • Reglare a vitezei în 5 trepte
    • Sistem de schimbare rapidă a lamei FIXTEC®
    • Cârlig metalic pentru agățarea mașinii
    • Fierăstrău alternativ fără fir M18 FUEL®, cu puterea unei mașini cu fir comparabile - până la 150 de tăieturi în lemn de esență moale de 290 x 45 mm la o singură încărcare a bateriei (12,0 Ah)
    • Motor POWERSTATE® fără perii de ultimă generație, sistem electronic REDLINK Plus® și REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT®12
    • Bateriile de 0 Ah oferă performanțe puternice, durabilitate ridicată și o durată de viață lungă a bateriei în aplicații grele
    • Curba orbitală agresivă curăță tăietura, permițând o avansare rapidă a fierăstrăului în aplicațiile din lemn
    • O rată maximă a cursei de 3000 min-11 și o cursă de 32 mm permit tăieri rapide și fără efort într-o gamă largă de materiale
    • 5 viteze de tăiere reglabile de la 1500 la 3000 de curse pentru prelucrarea ideală a materialului de tăiat
    • FIXTEC®-
    • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău pentru schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău
    • Cârlig metalic pentru o suspendare ușoară și sigură a sculei
    • Utilizarea optimă a lamei datorită sabotului reglabil
    • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
    • Baterie: Li-ion
    • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
    • Sistem de baterii: M18
    • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
    • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
    • Pe tehnologie: Combustibil
    • Livrat: Geantă de transport
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 5,5 (M18 HB12)
    • Greutate cu pachetul de baterii: 5,5
    • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
    • Stație de încărcare disponibilă: Nu
    • Varianta produsului: M18 FSX-0C
    • Volumea [V]: 18
    • Echipament standard: pânza de ferăstrău alternativ

    Livrare:

    Carcasă de transport, pânză de ferăstrău alternativ

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături