Descriere:
- Ferăstrău circular portabil fără perii, fără fir, cu o adâncime de tăiere de 66 mm pentru tăierea simultană a până la 3 plăci OSB (19 mm)
- Electronică REDDLINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
- Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și o exploatare mai îndelungată decât modelele anterioare
- Cârlig metalic pentru o suspendare ușoară și sigură a sculei
- Adaptorul inclus se potrivește tuturor aspiratoarelor de praf MILWAUKEE™
- Placă de bază din aluminiu pentru durabilitate maximă
- Iluminare cu LED-uri a zonei de lucru
- Înclinare de 50° a pânzei de ferăstrău cu o adâncime de tăiere de 46 mm
- Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M18®
Caracteristică:
- Baterie inclusă: 2 x M18 B5
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: 5. 0
- Sistem de baterii: M18
- Număr de baterii/pachete de baterii: 2
- Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
- Diametru alezaj [mm]: 30
- Pe tehnologie: Combustibil
- RPM la ralanti: 5000
- Diametrul pânzei de ferăstrău: 190
- Livrat: HD Box
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
- Greutate cu acumulator: 4,0
- Charger inclus: M12-18 FC
- Stație de încărcare disponibilă: Da
- Timp de încărcare a bateriei: 59
- Viteza fără sarcină [min_1]: 5000
- Varianta de produs: M18 BLCS66-502X
- Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 190
- Tensiunea [V]: 18
- Echipament standard: pânza de ferăstrău, gard de rip, adaptor pentru aspirarea prafului, cheie hex
Livrare:
2 baterii Li-Ion roșu de 18 V/5,0 Ah, încărcător rapid M12-18 FC, HD Box, pânză de ferăstrău, adaptor de aspirație, ghidaj de tăiere, cheie de fixare