Pânza de Ferăstrău circular din lemn pentru ferăstraie circulare, 190/30 mm Z48 dinți alternați

Cod articol: 4932471380
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
    Tip produs Disc de circular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932471380
    EAN / GTIN 4058546290085
    Număr producător 4932471380

    Descriere

    Descriere:

    • Înveliș PTFE (teflon): reduce frecarea pentru tăieri mai rapide și mai reci
    • Protejează împotriva coroziunii și a acumulării de rășină
    • Fante de vibrații tăiate cu laser: pentru reducerea vibrațiilor și tăieri mai precise
    • Fantele sunt umplute cu poliuretan și funcționează ca amortizoare de șocuri, împiedicând vibrațiile să ajungă la dinții de carbură
    • Oțel de înaltă calitate tăiat cu laser: garantează tăieturi precise
    • Dinți de carbură cu infuzie de cobalt: rămân ascuțiți mai mult timp pentru tăieturi mai curate
    • *THIN KERF: optimizat pentru uneltele fără fir, lățime de tăiere extra-subțire pentru o durată de funcționare mai lungă la fiecare încărcare a bateriei
    • *Toate speciile de lemn: Lemn moale/lemn de esență tare, placaj, plăci acoperite, melamină, MDF
    • **Lame de ferăstrău standard fără strat de teflon și fante de vibrații

    Caracteristică:

    • Numărul de dinți: 48
    • Diametrul alezajului [mm]: 30
    • Diametrul pânzei de ferăstrău: 190
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta produsului: CSB P W 190 x 30 x 2,1 x 48ATB
    • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 190
    • Numărul de dinți: 48

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături