Maşină de găurit cu percuţie cu acumulator M18BLPD2-502X

Cod articol: 4933464517
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
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933464517
EAN / GTIN 4058546224622
Număr producător 4933464517
L-Număr L00800 248

Descriere

Descriere:

  • Dimensiune compactă: Lung de numai 180 mm
  • Bucșă metalică de 13 mm cu acțiune rapidă
  • Iluminare cu LED
  • Motor fără perii nou dezvoltat permite un cuplu cu 40% mai mare decât modelul anterior - până la 82 Nm
  • Design compact, cu o lungime de numai 180 mm
  • Majorat de 13 mm
  • mm mandrină metalică cu acțiune rapidă pentru schimbarea ușoară a burghiului și menținerea puternică a acestuia
  • Electronica REDLITHINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
  • Bateria REDLITHIUM™ oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și o exploatare mai îndelungată decât modelele anterioare
  • Setare optimizată a vitezei pentru o mai bună găurire și strângere
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei și lumină de lucru cu LED
  • Cu clemă de centură
  • Compatibil 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 5. 0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 2
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Diametru de găurire pentru lemn: 76
  • Diametru de găurire pentru oțel: 13
  • Dimetru de găurire mandrină_span [mm]: 13
  • Pe tehnologie: Brushless
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Greutate cu acumulator: 2,1
  • Încărcător inclus: M12-18 FC
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 59
  • Timp de încărcare a bateriei: 59
  • Max. Viteză de cursă [min_1]: 0 - 28.800
  • Varianta produsului: M18 BLPD2-502X
  • Tensiune [V]: 18
  • Caracteristici standard: clemă de centură, mâner suplimentar

Livrare:

2 x baterie Li-Ion roșu de 18 V/5,0 Ah, încărcător rapid M12-18 FC, cutie HD, clemă de centură, mâner lateral