CIOCAN DALTĂ K1000S

Cod articol: 4933464120
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
    Tip produs Daltă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933464120
    EAN / GTIN 4058546220655
    Număr producător 4933464120
    L-Număr L00800 424

    Descriere

    Descriere:

    • Datorită sistemului MILWAUKEE™ AVS cu motorul și unitatea de acționare plutitoare în carcasă, timpii de expunere zilnică maximă sunt semnificativ sub
    • VARIOLOCK: Dalta poate fi blocată în 12 poziții
    • Lampa indică intervalul de service viitor
    • Putere de ciocan daltă cu energie de impact de 26 J
    • Grație MILWAUKEE™-AVS- Sistem cu motorul și acționarea plutitoare în carcasă, timpii maximi de expunere zilnică sunt semnificativ mai mici
    • Productivitate ridicată datorită unei viteze de impact de 1400 până la 1950 min-11
    • Cablu de 6 m pentru un cerc de lucru de 110 m2
    • VARIOLOCK: Dalta poate fi blocată în 12 poziții
    • Cupărare maximă a SDS
    • Lampa indică intervalul de service următor
    • Înlocuirea ușoară a periei de carbon pentru o întreținere simplă

    Caracteristică:

    • Pe tehnologie: Periat
    • Livrat: Cutie de plastic
    • Greutate [kg]: 12,7
    • Putere absorbită [W]: 1750
    • Energie maximă de impact unică: 26
    • Varianta de produs: K 1000 S
    • Energia de impact [EPTA] [J]: 26

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături