SDS Max Daltă pentru faianţă 300x80mm-1 buc.

Cod articol: 4932399234
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
    Tip produs Dălţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932399234
    EAN / GTIN 4002395358489
    Număr producător 4932399234
    L-Număr L00860 129

    Descriere

    Descriere:

    • Potrivită pentru îndepărtarea tencuielii și a plăcilor

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru [mm]: 80
    • Lățime [mm]: 80
    • Lungime [mm]: 300
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta produsului: SDS-Max Tile Removal 300 x 80 - 1 buc
    • Echipament standard: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături