M18BHG-502C Pistol cu aer cald cu baterii

Cod articol: 4933459772
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
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933459772
EAN / GTIN 4058546029449
Număr producător 4933459772
L-Număr L00800 63

Descriere

Descriere:

  • Puternic - aer cald de până la 470 °C
  • Atinge temperatura de funcționare în numai 6 secunde
  • Electronică RELINK® - protecția la suprasarcină în mașină și în baterie asigură o durată de viață lungă
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
  • Cârlig integrat pentru o suspendare ușoară, de exemplu, pe o scară
  • Scopul furnizat împreună cu unealta
  • pe o scară
  • În livrare sunt incluse 1 x duză reductoră, 1 x duză reflectorizantă
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, o electronică avansată și o putere de ieșire fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
  • 100 % compatibilitate de sistem cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 5,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii: 2
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,4 (M18 B5)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,4
  • Încărcător inclus: M12-18 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 80
  • Varianta produsului: M18 BHG-502C
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 2 duze

Livrare:

2 baterii Li-Ion roșu de 18 V/5,0 Ah, încărcător M12-18 C, 2 duze, geantă de transport.