Descriere:
- Detectarea mișcării AUTOSTOP®
- magnet permanent
- Aparat de schimbare rapidă Weldon de 19 mm
- Mănătoare magnetică fără fir puternică pentru găurire cu carotă de până la 38 mm
- Electronica REDLINK PLUS® oferă un sistem avansat, protecție digitală la suprasarcină pentru mașină și baterie și menține puterea constantă sub sarcină
- Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect reglat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare a sculei și o durată de viață mai mare decât modelul anterior
- AUTOSTOP®: Detectează viteza excesivă și întrerupe imediat alimentarea pentru a proteja utilizatorul
- Imagnet permanent puternic cu o forță de menținere de 8890 N
- Carte de viteze cu 2 viteze: Viteză optimizată pentru găurirea cu burghiul de carotaj (400 min-11) și burghiul de torsiune (690 min-11)
- Viteză maximă
- Diametru de găurire cu burghie cu miez de 38 mm, cu burghie masive de 13 mm
- Dispozitiv de schimbare rapidă Weldon de 19 mm
- Rezervor de răcire magnetic integrat pentru o fixare ușoară pe mașină sau pe material, în special atunci când se lucrează pe verticală
- Lungimea cursei de 146 mm permite utilizarea unei game largi de scule de inserție
- Rotorul de mână poate fi montat în dreapta sau în stânga
- Iluminare cu LED pentru o mai bună vizibilitate a zonei de lucru
- Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE-™ M18®
Caracteristică:
- Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
- Sistem de baterii: M18
- Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
- Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
- Pe tehnologie: Combustibil
- Livrat: Husă de transport
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 13,0 (M18 B5)
- Greutate cu acumulator: 13,0
- Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
- Stație de încărcare disponibilă: Nu
- Viteza de repaus [min_1]: 400 / 690
- Energia maximă a unui singur impact: 6,1
- Viteza maximă de repaus: 690
- Viteza minimă de repaus: 690
- Viteza minimă de repaus: 690
- .
- Viteză fără sarcină: 400
- Varianta produsului: M18 FMDP-0C
- Voltaj [V]: 18
- Echipament standard: Rezervor de lichid de răcire cu furtun, rezervor de lichid de răcire magnetic, mandrină de găurit de 13 mm cu suport de schimbare rapidă Weldon, cheie pentru mandrină de găurit, știft, curea de siguranță
Livrare:
Rezervor de lichid de răcire magnetic, curea de siguranță, știft de ejecție, mandrină de găurit cu coroană dințată de 13 mm, adaptor de montare, geantă de transport