M18FAP180-0X Polizor cu acumulator

Cod articol: 4933451552
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
    Tip produs Şlefuitor excentric

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933451552
    EAN / GTIN 4002395144549
    Număr producător 4933451552
    L-Număr L00820 88

    Descriere

    Descriere:

    • Preselecția vitezei de la 360 - 2
    • 200 min-1
    • Coperișul de praf detașabil
    • Amânerul mânerului, reglabil în 3 poziții
    • Motor POWERSTATE® fără suflu pentru mobilitate maximă la lustruirea mașinilor
    • Electronica RECDLINK PLUS® oferă protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii atât pentru mașină, cât și pentru baterie, menținând puterea constantă sub sarcină
    • Bateria RECDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de putere fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și un serviciu mai îndelungat
    • Pre-selecție cu 8 viteze într-o gamă de 360-2200 rpm
    • Suficientă putere a bateriei pentru o mașină cu zgârieturi ușoare și vopsea bună
    • Electronică de viteză cu pornire ușoară pentru cel mai bun control
    • Max. Diametru de lustruire 180 mm
    • Copac de praf detașabil
    • Căsuță de transmisie cu înveliș moale pentru confort ridicat
    • Interuptor cu întoarcere pentru funcționare continuă
    • Protecție la repornire
    • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®
    • Echipa de livrare: Mâner suplimentar AVS, mâner de arc; În versiunea completă disponibil suplimentar: Disc de lustruire, burete de lustruire tare, burete de lustruire moale, disc de lustruire din lână de miel

    Caracteristică:

    • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
    • Baterie: Li-ion
    • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
    • Sistem de baterii: M18
    • Număr de baterii/baterii: 0
    • Tip de baterii/baterii: Li-ion
    • Pe tehnologie: Fuel
    • Diametrul discului: 180
    • Diametrul axului: 14
    • Livrat: Cutie HD
    • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,2 (M18 B5)
    • Greutate cu pachetul de baterii: 2,2
    • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
    • Stație de încărcare disponibilă: Nu
    • Viteza de mers în gol [min_1]: 360 - 2200
    • Viteza maximă de mers în gol: 2200
    • Viteza min.
      • Viteză fără sarcină: 360
      • Varianta de produs: M18 FAP180-0X
      • Diametrul discului [mm]: 180
      • Tensiunea [V]: 18
      • Filet de ax: M 14
      • Echipament standard: Disc de lustruit, mâner suplimentar AVS, mâner de arc

    Livrare:

    Mâner suplimentar AVS, mâner de arc, disc de lustruire, cutie HD

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături