M18HPKP-201C PERFORATOR DE TABLĂ

Cod articol: 4933451202
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
Tip produs Presă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933451202
EAN / GTIN 4002395138906
Număr producător 4933451202
L-Număr L00800 76

Descriere

Descriere:

  • Rețea pentru alinierea pe piesa de lucru
  • Prelucrare ușoară a sculei
  • Prindeți trăgaciul, perforați gaura
  • Repetați - deconectați de la sculă, golul cade cu ușurință - reutilare
  • FORCE LOGIC® hidraulic 60 kN acționat cu baterie Perforator de găuri
  • Pentru perforarea rapidă și precisă a găurilor fără bavuri
  • Aliniere ușoară și precisă datorită matriței cu repere transversale
  • Echilibrul optim permite un control bun chiar și cu o singură mână
  • Sistemul de schimbare rapidă cu fixare fără scule permite ca perforatorul și matrița să fie atașate separat de sculă
  • Pentru găuri de până la Ø 100 mm în oțel de 3 mm sau 2, Oțel inoxidabil de 5 mm
  • Compatibil cu accesoriile disponibile în comerț
  • Cea mai ușoară modalitate de a obține găuri rotunde, fără bavuri în tablă
  • Indicator de încărcare a bateriei și iluminare cu LED a zonei de lucru
  • Electronică REDLITHIUM™ - protecția la suprasarcină în mașină și baterie asigură o durată de viață lungă
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o exploatare mai îndelungată decât modelele anterioare
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Numărul de baterii/baterii: 1
  • Tipul de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Greutate cu acumulator: 2,3
  • Cărcător inclus: M12-18 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 40
  • Variantă de produs: M18 HKP-201C
  • Tensiune [V]: 18
  • Caracteristici standard: șurub lag de 11,1 mm (7/16˝), șurub lag de 19 mm (3/4˝), sistem de schimbare rapidă cu preluare fără scule

Livrare:

1 x baterie Li-Ion roșu de 18 V/2,0 Ah, încărcător M12-18C, sistem de schimbare rapidă cu atașare fără scule,

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături