M18BDD-402X MAȘINĂ DE GĂURIT cu acumulator

Cod articol: 4933446198
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933446198
EAN / GTIN 4002395004867
Număr producător 4933446198
L-Număr L00800 146

Descriere

Descriere:

  • Extrem de la îndemână: Lung de numai 185 mm
  • Motor cu 4 poli pentru putere maximă într-un design compact
  • Electronicele RELINK® cu protecție la suprasarcină în mașină și în baterie asigură o durată de viață lungă
  • Carcasa robustă din metal a cutiei de viteze pentru putere maximă și durată de viață lungă
  • Bucșă metalică de 13 mm cu acțiune rapidă pentru burghie cu ax-
  • Blocare
  • Reglare cuplu în 17 trepte și treaptă de găurire
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru optimizarea duratei de viață a uneltei și pentru o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Iluminare LED a zonei de lucru
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o exploatare mai îndelungată decât modelele anterioare
  • Compatibil 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®
  • Livrat: Agătatoare de centură

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 4. 0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 2
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Diametru de găurire pentru lemn: 38
  • Diametru de găurire pentru oțel: 13
  • Amploare mandrină de găurire [mm]: 13
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
  • Greutate cu acumulator: 2,0
  • Cărcătorul inclus: M12-18 C
  • Cadruță disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 80
  • Timp de încărcare a bateriei: 80
  • Max. Cuplu de torsiune [Nm]: 60
  • Varianta produsului: M18 BDD-402X
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: suport de burghiu, cârlig de curea, burghiu

Livrare:

2 baterii Li-Ion roșu de 18 V/4,0 Ah, încărcător M12-18 C, cutie HD, clemă de centură

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături