M18GG-0 PISTOL DE UNGERE CU BATERII

Cod articol: 4933440493
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
Tip produs Pompă pentru gresare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933440493
EAN / GTIN 4002395000357
Număr producător 4933440493
L-Număr L00820 105

Descriere

Descriere:

  • Umplere cu 3 căi
  • Supapă de închidere
  • Design echilibrat și ergonomic
  • Motor puternic de 18 V cu 690 bar max
  • Electronică REDLINK® - protecție la suprasarcină în aparat și în baterie pentru o durată de viață lungă
  • Până la 7 cartușe la fiecare încărcare a bateriei
  • Design echilibrat și ergonomic, cu o lungime de numai 355 mm și o greutate de 3,9 kg
  • Supapă de aerisire pentru un progres rapid al lucrului
  • Suport integrat pentru furtun, dispozitiv de suspendare pentru cureaua de umăr și indicator al nivelului de încărcare a bateriei
  • Cumpărare în 3 moduri: umplere directă, recipiente, cartușe
  • Capacitate: 473 g atunci când este umplut din recipiente, 400 g cu cartuș
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect reglat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
  • Compatibilitate de sistem 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®
  • Lungime furtun 1219 mm
  • Furnizat cu: cuplaj cu unghi drept

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3. 9 (M18 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 3,9
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Variantă de produs: M18 GG-0
  • Volumea [V]: 18

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.