FERĂSTRĂU ALTERNATIV CU ACUMULATOR C18HZ-0

Cod articol: 4933416785
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933416785
EAN / GTIN 4002395237982
Număr producător 4933416785
L-Număr L00820 74

Descriere

Descriere:

  • Extrem de la îndemână: lungime de numai 375 mm - ideal pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • Electronicele RELINK® - protecția la suprasarcină a mașinii și a bateriei asigură o durată de viață lungă
  • Mecanismul de contragreutăți reduce vibrațiile
  • FIXTEC®- Sistem de schimbare rapidă a lamei pentru o schimbare rapidă și fără scule a lamei
  • Lungime de 20 mm a cursei și o rată de 3000 de curse fără sarcină pentru tăieri controlate
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei
  • Iluminare cu LED-uri a zonei de lucru
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o exploatare mai îndelungată decât modelele anterioare
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii: 0
  • Tip de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: în cutie
  • Greutate [kg]: 1. 8
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,5
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta produsului: C18 HZ-0
  • Volumea [V]: 18
  • Echipament standard: 1 pânză de ferăstrău

Livrare:

Pânza de ferăstrău

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături