K900S CIOCAN DALTĂ

Cod articol: 4933375720
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
    Tip produs Daltă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4933375720
    EAN / GTIN 4002395232048
    Număr producător 4933375720

    Descriere

    Descriere:

    • Forță de impact de 20 de jouli pentru cele mai dificile lucrări de dăltuire și demolare
    • Cu un motor de 1600 W, extrem de robust și de mare impact
    • Electronică cu undă completă DIGITRONIC™
    • Sistem antivibrații AVS și mâner cu prindere moale-
    • suport
    • Afișaj de service
    • Sistem de lubrifiere automată pentru o durată de viață lungă
    • Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze
    • Potrivită pentru utilizarea cu generatoare
    • VARIOLOCK
    • Cablu principal 6 m
    • Furnizat cu: Mâner de pică AVS, mâner AVS, capac de praf, unsoare pentru burghie

    Caracteristică:

    • Livrat: Geantă de transport
    • Greutate [kg]: 11,0
    • Putere de intrare [W]: 1600
    • Energie maximă de impact unică: 20
    • Varianta de produs: K 900 S
    • Energia de impact [EPTA] [J]: 20
    • Echipament standard: Cablu de alimentare 6 m, mâner de picătură AVS suplimentar, mâner de prindere AVS suplimentar, capac de praf, unsoare pentru burghie, geantă de transport

    Livrare:

    Cablu de alimentare de 6 m, mâner AVS suplimentar, mâner AVS suplimentar, protecție împotriva prafului, unsoare pentru burghie, geantă de transport.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături