LAMPĂ CU BATERIE M18LL-0

Cod articol: 4932430563
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
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932430563
EAN / GTIN 4002395382248
Număr producător 4932430563
L-Număr L00820 304

Descriere

Descriere:

  • 4 LED-uri asigură o iluminare de 700 de lumeni
  • Capul lămpii blocabil de la 180° la 360° - pentru o comutare ușoară între iluminarea directă și cea indirectă
  • Ieșire USB pentru încărcarea telefoanelor mobile și a playerelor MP3
  • 4 niveluri de iluminare: 700 de lumeni la cea mai înaltă setare și în modul de avertizare de pericol, 350 de lumeni la setarea medie și 70 de lumeni la cea mai joasă setare
  • Rezistent la stropire (IP 24)
  • 2 cârlige pentru fixare ușoară
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Până la 9 ore de funcționare la cea mai înaltă setare cu o baterie M18®-REDLITHIUM® 4,0 Ah
  • Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
  • Sunt furnizate: Blister
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,96 (M18 B2)
  • Greutate cu acumulator: 0,96
  • Cărcător inclus: Nu este inclus nici un încărcător
  • Cadruță inclusă: Nu
  • Variantă de produs: M18 LL-0
  • Voltaj [V]: 18

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături