Execuţie:
2× cap de sondă rabatabil 180°: Sondă cu mâner şi levier de comandă pentru rabatarea capului camerei în două direcţii (maxim 2×180°). Pentru inspecţia cavităţilor în partea opusă direcţiei introducerii sondei, nu este necesară o oglindă de sondă suplimentară. O funcţie de blocare pentru poziţia de înclinare aleasă permite lucrul fără efort. Sondă completă prin tub de protecţie cu inserţie metalică, extrem de rezistentă. Unghiul câmpului vizual la 90°.
Cap de sondă robust, etanş la apă (IP67) din oţel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcţie de vizualizare 0°.
Funcţionare:
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Aplicaţie:
Ideale pentru inspectarea spaţiilor greu accesibile, cum ar fi în domeniul auto: motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. Transport aerian: motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. Construcţii: Evaluarea materialelor de construcţie, daune produse de apă, invazii de dăunători. Construcţii de conducte: cordoane de sudură, depistarea corpilor străini, a scurgerilor. Sisteme hidraulice: cilindri, scurgeri. Instalaţii de încălzire / sanitare / climatizare: sobe, coşuri de fum, boilere, instalaţii de aer condiţionat, sisteme de canalizare. Combaterea dăunătorilor: stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. Poliţie, vamă: controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.
Adaptat pentru:
Notă:
Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt ⌀ al capului de sondă şi direcţii de vizualizare la cerere.