Execuţie:
Cap de sondă robust, etanş la apă (IP67) din oţel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcţie de vizualizare 0°.
2× cap de sondă rabatabil 180°: Sondă cu mâner şi levier de comandă pentru rabatarea capului camerei în două direcţii (maxim 2×180°). Pentru inspecţia cavităţilor în partea opusă direcţiei introducerii sondei, nu este necesară o oglindă de sondă suplimentară. O funcţie de blocare pentru poziţia de înclinare aleasă permite lucrul fără efort. Sondă completă prin tub de protecţie cu inserţie metalică, extrem de rezistentă. Unghiul câmpului vizual la 90°.
Funcţionare:
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Aplicaţie:
Ideale pentru inspectarea spaţiilor greu accesibile, cum ar fi în domeniul auto: motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. Transport aerian: motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. Construcţii: Evaluarea materialelor de construcţie, daune produse de apă, invazii de dăunători. Construcţii de conducte: cordoane de sudură, depistarea corpilor străini, a scurgerilor. Sisteme hidraulice: cilindri, scurgeri. Instalaţii de încălzire / sanitare / climatizare: sobe, coşuri de fum, boilere, instalaţii de aer condiţionat, sisteme de canalizare. Combaterea dăunătorilor: stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. Poliţie, vamă: controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.
Adaptat pentru:
Notă:
Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt ⌀ al capului de sondă şi direcţii de vizualizare la cerere.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Pentru controlul, inspecţia şi analiza zonelor inaccesibile fizic şi vizual.
- Pentru montaj la endoscop.
- Capul sondei poate fi folosit în benzină fără plumb, ulei de maşină, diesel, lichid de frântă (DOT 4), ulei de angrenaj şi soluţie neutră de curăţare.
- Pentru uz industrial şi privat.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
- Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
Utilizare necorespunzătoare- N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.
- Nu rabataţi sonda cu mai mult de 180°.
- Capul sondei nu se foloseşte drept cârlig.
- Rabataţi sonda doar prin intermediul rotiţei, nu direct de la capul sondei.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- Nu-l folosiţi în medii cu gaze inflamabile, vapori sau solvenţi, cum ar fi în rezervoare de combustibil sau de gaze.
- Nu deschideți carcasa.
- Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
- A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.