{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | GIC 120 C | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 12 V | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Capacitate acumulator | 1,5 Ah | |
Dimensiune afişaj | 3,5 inch | |
Rezoluţie ecran | 320×240 px | |
⌀ cap cameră | 8,5 mm | |
Lungimea cablului camerei | 1.200 mm | |
Greutate | 0,64 kg | |
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Tip produs | Endoscop |
Cod articol | 492710 GIC120C | |
EAN / GTIN | 3165140817929 | |
Număr producător | 0601241201 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cameră de inspectare cu acumulator GIC120C
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
454,00 €
384,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
631,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
1.645,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Temperatură de regim (de funcţionare) | 0 ;50 | 0 ;40 | |
Dimensiune afişaj | 3,5 | 7 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | Alimentare la reţea | Acumulator litiu-ion ;Alimentare la reţea |
Claritate focalizată în adâncime | 16 – 60 | 16 – 60 | |
Greutate | 0,64 | 0,385 | |
Rezoluţie ecran | 320×240 | 320×240 | 640×480 |
Tip produs | Endoscop | Endoscop | Endoscop |