Endoscop video fără sondă

Cod articol: 492924
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
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
    Format de înregistrare JPEG / AVI (30 fps)
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Rezoluţie ecran 320×240 px
    Claritate focalizată în adâncime 16 – 60 mm
    Temperatură de regim (de funcţionare) 0 °C - 50 °C
    Lungime 207 mm
    Lăţime 118 mm
    Înălţime 38 mm
    Greutate 0,385 kg
    Tip produs Endoscop

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 492924
    EAN / GTIN 4045197565402
    Număr producător 492924

    Descriere

    Execuţie:

    Unitate de bază 3,5 inch ecran LCD. Mod zoom (1,5×), captare fotografii şi video, se pot stoca pe cardul de memorie SD. Ieşiri USB şi AV pentru transmiterea de date. Acumulator Li-Ion integrat, reîncărcabil (3,7 V).

    Livrare:

    Geantă robustă de transport, etanşă la apă şi praf. Card de memorie SD, alimentator (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) Cod 492958, cablu de date USB, cablu AV, set de curăţare, acumulator Li-Ion Cod 492926.
    Fără sondă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături