Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mantis® Elite Sistem de vizualizare stereo cu stativ universal, Tip: ED

Cod articol: 491901 ED

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosisment cu accesorii speciale (× ori) 4 − 20
Luminozitate lumină directă (episcopică) 11.000 lx
Număr de LED-uri 24
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Sistem de observare fără ocular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491901 ED

Descriere

Execuţie:

Mărire clară, fără distorsiuni, tridimensională, corectă din punct de vedere al culorilor şi poziţionării folosind un procedeu patentat. Ecranul de vizualizare în loc de oculari permite inspecţie fără efort, ergonomică anti-oboseală, ca la lupele cu câmp mare de vizualizare. La observarea piesei, pe ecranul de vizualizare, ochii nu trebuie sa se focalizeze pe un punct anume.
Cap de proiecţie Elite cu sistem de schimbare a obiectivelor „Quick Change” pentru 2 obiective; performanţă optică excelentă.
Cu cameră USB 2.0 integrată şi software de măsurare 2D pentru observare suplimentară pe ecran, arhivare şi sarcini de măsurare simple.

Livrare:

Cu husă de protecţie împotriva prafului.
Inclusiv alimentator (110 V / 60 Hz - 230 V / 50 Hz) fără obiective.
Fără ecran de vizualizare (PC, laptop) cu software Vifox.

Accesorii opţionale:

Obiectiv Cod 491905.