Mantis® Elite Sistem de vizualizare stereo cu stativ universal E

Cod articol: 491901 E
Reducere
3636,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosisment cu accesorii speciale (× ori) 4 − 20
Luminozitate lumină directă (episcopică) 11.000 lx
Număr de LED-uri 24
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Sistem de observare fără ocular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491901 E
EAN / GTIN 2050001053497

Descriere

Execuţie:

Mărire clară, fără distorsiuni, tridimensională, corectă din punct de vedere al culorilor şi poziţionării folosind un procedeu patentat. Ecranul de vizualizare în loc de oculari permite inspecţie fără efort, ergonomică anti-oboseală, ca la lupele cu câmp mare de vizualizare. La observarea piesei, pe ecranul de vizualizare, ochii nu trebuie sa se focalizeze pe un punct anume.
Cap de proiecţie Elite cu sistem de schimbare a obiectivelor „Quick Change” pentru 2 obiective; performanţă optică excelentă.

Livrare:

Cu husă de protecţie împotriva prafului.
Inclusiv alimentator (110 V / 60 Hz - 230 V / 50 Hz) fără obiective.

Accesorii opţionale:

Obiectiv Cod 491905.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături