Microscop stere cu stativ cu braţ rabatabil, fără iluminat M60

Cod articol: 491754 M60
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie M
Sistem optic Sistem Greenough parfocal
Grosisment (× ori) 6,3 - 40
Zoom 6:1
⌀ câmpului vizual 5,75 mm - 36,5 mm
Ocular 10×/23B
Distanţă de lucru 89,6 mm
Lungime bază 260 mm
Lăţime bază 220 mm
Adâncimea de focalizare 13,7 mm
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491754 M60
EAN / GTIN 2050002078239

Descriere

Execuţie:

  • Paletă modulară de produse ceea ce presupune şi adaptarea microscopului la aplicaţie.
  • Sistem optic reglat parfocal: Claritatea rămâne constantă la schimbarea grosismentului.
  • Design ergonomic.
  • Modelul ESD evită distrugerile provocate de descărcările statice.
Poziţii de fixare a zoomului: 7 poziţii comutabile pentru sarcini repetitive.

Livrare:

Suport optic, tub binocular înclinat 45°, 2× ocular pentru suport optic, obiectiv acromat 1.0×, stativ, protecţie împotriva prafului (antistatică).
Stativ cu braţ rabatabil.

Accesorii opţionale:

Iluminare cu LED Cod 491755 şi iluminare incidentă Cod 491777 Ref. BLI.

Notă:

Aveţi în vedere că imaginile produsului pot fi uşor diferite faţă de pachetul de livrare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături