Lumină LED 3000 RL

Cod articol: 491755 RL
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Temperatură de culoare 5.600 K
    Distanţă de lucru 65 mm - 150 mm
    Tip produs Iluminat endoscop

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 491755 RL
    EAN / GTIN 2050002078260

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru obiectiv 58 mm.
    Lampă inelară pentru iluminare puternică şi omogenă. Segmente comutabile prin intermediul câmpului de operare integrat.

    Adaptat pentru:

    Microscop stereo Cod 491753, 491754 şi serie S Cod 491785.

    Livrare:

    1 alimentator de reţea, incl. 2 m cablu de alimentare.
    1 difuzer de mare putere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături