GD-DH 1.25-20D-I1.5-13 Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru spargerea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4854364
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TRI-DEEP
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4854364
    EAN / GTIN 7291075355390
    Număr producător 4854364
    L-Număr L24020 360

    Descriere

    Descriere:

    Gundrills cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere pentru spargerea așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
    • Echivalent zecimal: 1.25″
    • Lungime funcţională (LF): 28.15″
    • Lungimea ansamblului: 20xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TOGT 13
    • Lungime totală (OAL): 31.05″
    • Lungimea cozii (LS): 2.72″
    • Lungime utilă (LU): 25.376″

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături