TOGT 130408-DT IC908 Plăcuțe de alezat adânc cu 3 muchii de tăiere, șanfren de finisare larg și geometrie de spargere a așchiilor.

Cod articol: 3369228
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3369228
EAN / GTIN 7291075354638
Număr producător 3369228
L-Număr L24250 151

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de alezat adânc cu 3 muchii de tăiere, șanfren de finisare larg și geometrie de spargere a așchiilor.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.85 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături