NPHT 070408R-G-P IC908 Plăcuţe externe de precizie pentru capetele de alezat DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Cod articol: 4853972
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FINEBEAM
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4853972
EAN / GTIN 7291075345452
Număr producător 4853972
L-Număr L24250 163

Descriere

Descriere:

Plăcuţe externe de precizie pentru capetele de alezat DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături