NPHT 110408R-HF-P IC948 Plăcuţe externe de precizie pentru capetele de alezat DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Cod articol: 4809373
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie FINEBEAM
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4809373
    EAN / GTIN 7291075450835
    Număr producător 4809373
    L-Număr L24250 84

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe externe de precizie pentru capetele de alezat DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 11 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături