DDD-EF 25.00-26.40-FB Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi cu filet exterior cu 4 caneluri pentru viteze de avans ridicate

Cod articol: 4841152
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FINEBEAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841152
EAN / GTIN 7291075345100
Număr producător 4841152
L-Număr L24020 243

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi cu filet exterior cu 4 caneluri pentru viteze de avans ridicate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 21 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TDO-I3
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 26.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 73 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături