NPHT 060308R-HF-P IC908 Plăcuţe externe de precizie pentru capetele de alezat DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Cod articol: 4852455
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FINEBEAM
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4852455
EAN / GTIN 7291075345377
Număr producător 4852455
L-Număr L24250 96

Descriere

Descriere:

Plăcuţe externe de precizie pentru capetele de alezat DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături