DSC-EC 100.00-111.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezaj cu filet exterior cu 4 starturi, găuri de trecere și casetă

Cod articol: 4841264
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841264
EAN / GTIN 7291075448542
Număr producător 4841264
L-Număr L24020 260

Descriere

Opis:

Telo za vrtanje s WSP, skupna dolžina (OAL) 180 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 89 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I23
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 111,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 100 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARDEEPDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături