DDD-EF 43.01-47.00-FB Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi cu filet exterior cu 4 caneluri pentru viteze de avans ridicate

Cod articol: 4841159
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FINEBEAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4841159
EAN / GTIN 7291075345179
Număr producător 4841159
L-Număr L24020 250

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu două tuburi cu filet exterior cu 4 caneluri pentru viteze de avans ridicate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 39 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TDO-I10
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 47 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 43.01 mm
  • Lungime totală (OAL): 104 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături