DSD-IF 30.00-31.99-FB Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet intern de 1 start

Cod articol: 4841142
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FINEBEAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 4841142
EAN / GTIN 7291075344882
Număr producător 4841142
L-Număr L24020 232

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub, cu filet intern de 1 start

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 24 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-012
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 31.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 30 mm
  • Lungime totală (OAL): 78 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături