{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 2269 | |
Interval al dimensiunii nominale | 1 mm - 2 mm | |
Clasa de toleranţă | 1 | |
Pasul filetului | 0,01 mm | |
Duritate | 60 ± 2 HRC | |
Material | Oţel pentru calibre | |
Număr de ştifturi de verificare | 101 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ştift de control |
Cod articol | 483820 1-2 | |
EAN / GTIN | 2050001048561 |