Seturi de ştifturi de control în cutie de lemn Clasa de toleranţă 1 0,5-1

Cod articol: 483820 0,5-1

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 193,00 € /buc.
  • 570,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 2269
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 2269
    Interval al dimensiunii nominale 0,5 mm - 1 mm
    Clasa de toleranţă 1
    Pasul filetului 0,01 mm
    Duritate 60 ± 2 HRC
    Material Oţel pentru calibre
    Număr de ştifturi de verificare 51
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Ştift de control

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 483820 0,5-1
    EAN / GTIN 2050001957009

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ±2 HRC) şi revenit. Seturile de ştifturi de control sunt aşezate într-o cutie de lemn cu găuri inscripţionate (de la ⌀ 1,5 mm ştifturile de control sunt marcate suplimentar direct). Lungimea ştiftului de control este de 40 mm până la ⌀ 0,99 mm, peste acest diametru este de 70 mm.
    Clasa de toleranţă 1: ⌀ ştiftului ±0,001 mm.
    1. Cutie de lemn.

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări la maşina de găurit sau la construcţia de unelte şi dispozitive. De ex. pentru măsurarea toleranţelor la alezaje, pentru verificarea poziţiei găurilor, pentru controlul toleranţelor între două alezaje, măsurarea roţilor dinţate sau a fileturilor, precum şi pentru verificarea unghiurilor şi profilelor etc.