NPMT 090408L-G-C IC908 Plăcuţe pentru capetele de găurire DSD-EF / DDD-EF

Cod articol: 4818356
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FINEBEAM
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4818356
EAN / GTIN 7291075235241
Număr producător 4818356
L-Număr L24250 194

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru capetele de găurire DSD-EF / DDD-EF

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături