Cală plan-paralelă din ceramică Clasa de toleranţă 1 7 mm

Cod articol: 481060 7

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 8,00 € /buc.
  • 26,50 € /buc.
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dim. nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 7 mm
Clasa de toleranţă 1
Material Material ceramic oxid de zirconiu (ZrO2)
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 481060 7
EAN / GTIN 4045197154453
Număr producător 481060 7

Descriere

Execuţie:

Din material ceramic foarte pur cu oxid de zirconiu (ZrO2). Alt model similar Cod 481250.
Toate calele plan-paralele sunt inscripţionate cu un cod individual de identificare. Ref. 0,5 – 10 − secţiune transversală = 30×9 mm. Ref. 11 – 500 − secţiune transversală = 35×9 mm.
  • Clasa de toleranţă 1 ca cotă de lucru şi de reglare pentru procesul de fabricare şi controlul etaloanelor de verificare.

Din material ceramic industrial foarte pur (oxid de zirconiu ZrO2).

Avantaj:

Ideal pentru utilizarea zilnică în producţie:
  • Inoxidabil.
  • Nu este necesară degresarea înainte de utilizare.
  • Nu este necesară ungerea după utilizare.
  • Rezistent la şocuri şi lovituri.
  • De două ori mai dur decât oţelul.
  • Rezistenţă la uzură de 10 ori mai mare.
  • Foarte rezistent la leşii, acizi, ulei, apă pentru şlefuit.
  • Antimagnetic.
  • Nu este posibilă îmbinarea la rece prin sudură.
  • Conductivitate termică redusă.

Notă:

Alte dimensiuni nominale disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cală plan-paralelă din ceramică Clasa de toleranţă 1 7 mm

Cală plan-paralelă din ceramică Clasa de toleranţă 1 7 mm

La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
34,60 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
54,00 €
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
25,80 €
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
15,40 €
Dim. nominală 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Clasa de toleranţă 1 0 1 2
Material Material ceramic oxid de zirconiu (ZrO2) Oţel special aliat, călit şi detensionat Oţel special aliat, călit şi detensionat Oţel special aliat, călit şi detensionat
Tip produs Cală plan-paralelă Cală plan-paralelă Cală plan-paralelă Cală plan-paralelă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături