Cală plan-paralelă din ceramică Clasa de toleranţă 1 18 mm

Cod articol: 481060 18

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 8,00 € /buc.
  • 26,50 € /buc.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dim. nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 18 mm
Clasa de toleranţă 1
Material Material ceramic oxid de zirconiu (ZrO2)
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 481060 18
EAN / GTIN 4045197154590
Număr producător 481060 18

Descriere

Execuţie:

Din material ceramic foarte pur cu oxid de zirconiu (ZrO2). Alt model similar Cod 481250.
Toate calele plan-paralele sunt inscripţionate cu un cod individual de identificare. Ref. 0,5 – 10 − secţiune transversală = 30×9 mm. Ref. 11 – 500 − secţiune transversală = 35×9 mm.
  • Clasa de toleranţă 1 ca cotă de lucru şi de reglare pentru procesul de fabricare şi controlul etaloanelor de verificare.

Din material ceramic industrial foarte pur (oxid de zirconiu ZrO2).

Avantaj:

Ideal pentru utilizarea zilnică în producţie:
  • Inoxidabil.
  • Nu este necesară degresarea înainte de utilizare.
  • Nu este necesară ungerea după utilizare.
  • Rezistent la şocuri şi lovituri.
  • De două ori mai dur decât oţelul.
  • Rezistenţă la uzură de 10 ori mai mare.
  • Foarte rezistent la leşii, acizi, ulei, apă pentru şlefuit.
  • Antimagnetic.
  • Nu este posibilă îmbinarea la rece prin sudură.
  • Conductivitate termică redusă.

Notă:

Alte dimensiuni nominale disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cală plan-paralelă din ceramică Clasa de toleranţă 1 18 mm

Cală plan-paralelă din ceramică Clasa de toleranţă 1 18 mm

La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
49,60 €
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
67,80 €
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
31,90 €
Dim. nominală 18 mm 18 mm 18 mm
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Clasa de toleranţă 1 0 1
Material Material ceramic oxid de zirconiu (ZrO2) Oţel special aliat, călit şi detensionat Oţel special aliat, călit şi detensionat
Tip produs Cală plan-paralelă Cală plan-paralelă Cală plan-paralelă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături