{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Clasa de toleranţă | 1 | |
Material | Oţel special aliat, călit şi detensionat | |
Tip produs | Cală plan-paralelă |
Cod articol | 481050 125 | |
EAN / GTIN | 4062406125554 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 1 125 mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
92,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
260,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Dim. nominală | 125 | 125 | |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | ||
Clasa de toleranţă | 1 | 2 | 0 |
Material | Oţel special aliat, călit şi detensionat | Oţel special aliat, călit şi detensionat | Oţel special aliat, călit şi detensionat |
Tip produs | Cală plan-paralelă | Cală plan-paralelă | Cală plan-paralelă |